Écrou rapporté Spartex ECPAL16A2, Diamètre de filetage: 16 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 7967
Écrous Pal de blocage
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECPAL16A2
Rubix :U600-8283210
Fabricant :7967216
EAN :4043377154644


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : ECROU PAL DE BLOC. M 16 DIN 7967 INOX A2 7967216
Écrous Pal de blocage A2 16
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Clé | sw24 |
| Type de filetage | métrique |
| Norme | DIN 7967 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,38 € HT
/ 100 unités
26,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre de filetage
16 mm