Écrou rapporté Spartex ECPAL20A4, Diamètre de filetage: 20 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 7967
Écrous Pal de blocage
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECPAL20A4
Rubix :U600-8283207
Fabricant :7967420
EAN :4043377154743


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 20 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : ECROU PAL DE BLOC. M 20 DIN 7967 INOX A4 7967420
Écrous Pal de blocage A4 20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 20 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Catégorie de qualité | a4-50 |
| Clé | sw30 |
| Type de filetage | métrique |
| Norme | din 7967 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,37 € HT
/ 100 unités
77,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre de filetage
20 mm