Écrou borgne Spartex ECHRB5A2-70, Diamètre de filetage: 5 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 917
Écrous borgnes hexagonaux, forme basse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECHRB5A2-70
Rubix :U600-8283878
Fabricant :091725
EAN :4043377077486


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
|---|---|
| Norme | DIN 917 |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
Détails articles : ECROU BORGNE DIN 917 A2 M 5 INOX A2-70 FORME BASSE
Écrous borgnes hexagonaux, forme basse A2-70 5
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
|---|---|
| Norme | DIN 917 |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Pour vis | m5 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Type | forme basse |
| Clé | sw8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,94 € HT
/ 200 unités
37,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Matériau/finition
Diamètre de filetage
5 mm
Pour vis
m5