Écrou borgne Spartex ECHRB36A2-70, Diamètre de filetage: 36 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 917
Écrous borgnes hexagonaux, forme basse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECHRB36A2-70
Rubix :U600-8283884
Fabricant :0917236
EAN :4043377359452


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
|---|---|
| Norme | DIN 917 |
| Diamètre de filetage | 36 mm |
Détails articles : ECROU BORGNE HEX. M 36 DIN 917 FORME BAS INOX A2-70 0917236
Écrous borgnes hexagonaux, forme basse A2-70 36
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
|---|---|
| Norme | DIN 917 |
| Diamètre de filetage | 36 mm |
| Pour vis | m36 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Type | forme basse |
| Clé | sw55 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
437,93 € HT
/ 10 unités
525,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Matériau/finition
Diamètre de filetage
36 mm
Pour vis
m36