Écrou à encoches / d'arbre SKF KMTA 26, Filet intérieur : M 130x2 | Diamètre nominal (métrique) : 130 mm

Écrous de serrage et dispositifs de blocage

Voir les informations techniques
Références
SKF :KMTA 26
Rubix :0301-1031148
Fabricant :66031
EAN :7316577655370
ECROU DE SERRAGE KMTA 26 SKF
Résumé technique
Diamètre nominal (métrique)130 mm
Filet intérieurm 130x2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ECROU DE SERRAGE KMTA 26 SKF


Accessoires pour roulements Contre-écrou et dispositif de blocage

Informations techniques


Attributs
Diamètre nominal (métrique)130 mm
Filet intérieurm 130x2
Pas du filetage2 mm
Diamètre extérieur165 mm
Diamètre sur plats130 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
390,23 HT
/ unité
468,28 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.