Écrou à encoches / d'arbre PTN KM22, Filet intérieur : M110×2 | Diamètre nominal (métrique) : 110 mm
Écrou KM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
PTN :KM22
Rubix :C600-1269489
Fabricant :857443
EAN :3660338126987





Résumé technique
| Diamètre nominal (métrique) | 110 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m110×2 |
Documents
Détails articles : ECROU DE SERRAGE KM 22
Serrage de l'écrou. Un écrou KM est monté avec une rondelle MB.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre nominal (métrique) | 110 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m110×2 |
| Pas du filetage | 110 mm |
| Matière | acier |
| Diamètre extérieur | 145 mm |
| Diamètre sur plats | 133 mm |
| Poids | 0,89 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,52 € HT
/ unité
39,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h