Écrou à encoches / d'arbre PTN KM4, Filet intérieur : M20×1 | Diamètre nominal (métrique) : 20 mm
Écrou KM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
PTN :KM4
Rubix :C600-1269471
Fabricant :857425
EAN :3660338126802





Résumé technique
| Diamètre nominal (métrique) | 20 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m20×1 |
Documents
Détails articles : ECROU DE SERRAGE KM 4
Serrage de l'écrou. Un écrou KM est monté avec une rondelle MB.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre nominal (métrique) | 20 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m20×1 |
| Pas du filetage | 20 mm |
| Matière | acier |
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Diamètre sur plats | 26 mm |
| Poids | 0,02 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,15 € HT
/ unité
4,98 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h