Écrou à encoches / d'arbre SKF KMTA 20, Filet intérieur : M 100x2 | Diamètre nominal (métrique) : 100 mm
Écrous de serrage et dispositifs de blocage
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :KMTA 20
Rubix :0301-1031145
Fabricant :66027
EAN :7316577655349


Résumé technique
| Diamètre nominal (métrique) | 100 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m 100x2 |
Détails articles : ECROU DE SERRAGE KMTA 20 SKF
Accessoires pour roulements Contre-écrou et dispositif de blocage
Les écrous de serrage de précision KMTA comportent une surface extérieure cylindrique et sont conçus pour des applications exigeant une précision élevée, un montage simple et un blocage fiable. Les trois pions de blocage répartis à équidistance permettent à ces écrous de serrage d'être positionnés avec précision à des angles droits par rapport à l'arbre. Cependant, ils peuvent également être ajustés pour compenser les légers défauts de perpendicularité des composants adjacents. Battement axial maximal entre la face d’appui et le filetage (jusqu'à la taille 40) : 0,005 mm.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre nominal (métrique) | 100 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m 100x2 |
| Pas du filetage | 2 mm |
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Diamètre sur plats | 100 mm |
| Poids | 1,27 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
253,78 € HT
/ unité
304,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours