Écrou à encoches / d'arbre PTN KM20, Filet intérieur : M100×2 | Diamètre nominal (métrique) : 100 mm

Écrou KM

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :KM20
Rubix :C600-1269487
Fabricant :857441
EAN :3660338126963
ECROU DE SERRAGE KM 20

Résumé technique

Diamètre nominal (métrique)100 mm
Filet intérieurm100×2
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ECROU DE SERRAGE KM 20


Serrage de l'écrou. Un écrou KM est monté avec une rondelle MB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre nominal (métrique)100 mm
Filet intérieurm100×2
Pas du filetage100 mm
Matièreacier
Diamètre extérieur130 mm
Diamètre sur plats120 mm
Poids0,68 kg
27,54 € HT
/ unité
33,05 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.