Écrou à encoches / d'arbre SKF KM 31, Filet intérieur : M 155x3 | Diamètre nominal (métrique) : 155 mm
Écrous de serrage et dispositifs de blocage
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :KM 31
Rubix :0301-1011096
Fabricant :11010
EAN :7316577011299


Résumé technique
| Diamètre nominal (métrique) | 155 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m 155x3 |
Détails articles : ECROU DE SERRAGE KM 31 SKF
Bearing accessories Locknut and locking device
Les écrous de serrage KM(L) avec filetages métriques sont utilisés pour bloquer des roulements sur un arbre. Ils comportent quatre encoches équidistantes sur leur circonférence pour l'utilisation des clés de frappe. Ces écrous de serrage sont fixés sur l’arbre avec une rondelle-frein MB(L). Les écrous de serrage KM peuvent également utiliser une rondelle-frein MB .. A, plus robuste. Les écrous de serrage KM peuvent être réutilisés, à condition de ne pas être endommagés.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre nominal (métrique) | 155 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m 155x3 |
| Pas du filetage | 3 mm |
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Diamètre sur plats | 155 mm |
| Poids | 2,1 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
156,10 € HT
/ unité
187,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours