Écrou à encoches / d'arbre Zen SKM7, Diamètre nominal (métrique) : 35 mm
Ecrou
Voir les informations techniquesRéférences
Zen :SKM7
Rubix :8205-1411194

Détails articles : ECROU DE BLOCAGE SKM 7
Informations techniques
Attributs
| Diamètre nominal (métrique) | 35 mm |
|---|---|
| Pas du filetage | 1,5 mm |
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Diamètre sur plats | 35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,81 € HT
/ unité
20,17 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h