Écrou à encoches / d'arbre AKN from MECALINE KM6SS-AKN, Filet intérieur : M 30x1,5 | Diamètre nominal (métrique) : 30 mm

CONTRE-ÉCROUS

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
AKN from MECALINE :KM6SS-AKN
Rubix :W600-0779075
Fabricant :891619
EAN :4055953045970
ECROU DE SERRAGE KM6 INOX
Résumé technique
Diamètre nominal (métrique)30 mm
Filet intérieurm 30x1,5
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : ECROU DE SERRAGE KM6 INOX


Élements de blocage utilisés pour le montage, le démontage et la fixation de roulements et autres composants de machines. Les roulements sont serrés sur la partie conique d'un arbre ou d'un manchon de serrage au moyen de contre-écrous. Le manchon de serrage peut également être inséré dans l'alésage conique du roulement. Les manchons de démontage sont poussés dans l'alésage conique du roulement en utilisant les contre-écrous. Pour déposer un manchon de démontage, un écrou de dépose est vissé dans le filetage du manchon contre la bague intérieure du roulement jusqu'à ce qu'il glisse hors du roulement. Des écrous sont utilisés pour sécuriser le roulement sur la partie conique (à l'exception des écrous de dépose). Des éléments de blocage (MB, MBL or MS) les empêchent de se desserrer.
Contre-écrou avec filetage métrique, inox

Informations techniques


Attributs
Diamètre nominal (métrique)30 mm
Filet intérieurm 30x1,5
Pas du filetage1,5 mm
Matièreacier
Diamètre extérieur45 mm
Diamètre sur plats38 mm
Poids0,04 kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,39 HT
/ unité
52,07 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.