Écrou à encoches / d'arbre SKF KML 28, Filet intérieur : M140x2 | Diamètre nominal (métrique) : 140 mm

Écrous de serrage et dispositifs de blocage

Voir les informations techniques

Références

SKF :KML 28
Rubix :0301-1020212
Fabricant :11069
EAN :7316571048918
ECROU DE SERRAGE KML 28 SKF

Résumé technique

Diamètre nominal (métrique)140 mm
Filet intérieurm140x2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ECROU DE SERRAGE KML 28 SKF


Bearing accessories Locknut and locking device
Les écrous de serrage KM(L) avec filetages métriques sont utilisés pour bloquer des roulements sur un arbre. Ils comportent quatre encoches équidistantes sur leur circonférence pour l'utilisation des clés de frappe. Ces écrous de serrage sont fixés sur l’arbre avec une rondelle-frein MB(L). Les écrous de serrage KM peuvent également utiliser une rondelle-frein MB .. A, plus robuste. Les écrous de serrage KM peuvent être réutilisés, à condition de ne pas être endommagés.

Informations techniques


Attributs
Diamètre nominal (métrique)140 mm
Filet intérieurm140x2
Diamètre extérieur165 mm
Diamètre sur plats140 mm
Poids1 kg
191,30 € HT
/ unité
229,56 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.