Écrou borgne Spartex ECHRB12A4-80, Diamètre de filetage: 12 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 917
Écrous borgnes hexagonaux, forme basse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECHRB12A4-80
Rubix :U600-8283903
Fabricant :0917412
EAN :4043377077530


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
|---|---|
| Norme | DIN 917 |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
Détails articles : ECROU BORGNE DIN 917 A4 M 12 INOX A4-80 FORME BASSE
Écrous borgnes hexagonaux, forme basse A4-80 12
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
|---|---|
| Norme | DIN 917 |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
| Pour vis | m12 |
| Catégorie de qualité | A4-80 |
| Type | forme basse |
| Clé | sw19 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
194,28 € HT
/ 100 unités
233,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Matériau/finition
Diamètre de filetage
12 mm
Pour vis
m12