Écrou borgne Spartex ECHRB20A2-70, Diamètre de filetage: 20 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 917
Écrous borgnes hexagonaux, forme basse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECHRB20A2-70
Rubix :U600-8283896
Fabricant :0917220
EAN :4043377077417


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
|---|---|
| Norme | DIN 917 |
| Diamètre de filetage | 20 mm |
Détails articles : ECROU BORGNE DIN 917 A2 M 20 INOX A2-70 FORME BASSE
Écrous borgnes hexagonaux, forme basse A2-70 20
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
|---|---|
| Norme | DIN 917 |
| Diamètre de filetage | 20 mm |
| Pour vis | m20 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Type | forme basse |
| Clé | sw30 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
366,94 € HT
/ 50 unités
440,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Matériau/finition
Diamètre de filetage
20 mm
Pour vis
m20