Écrou borgne Spartex ECHRF12X1,25A4-80, Diamètre de filetage: 12 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 1587
Écrous borgnes hexagonaux forme haute decolletée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECHRF12X1,25A4-80
Rubix :U600-8283849
Fabricant :1587412 125
EAN :4043377353214


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
|---|---|
| Norme | DIN 1587 |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
Détails articles : ECROU BORGNE DIN 1587 M 12X1,25 INOX A4-80 FORME HAUT PAS FIN
Écrous borgnes hexagonaux forme haute filetage fin A4-80 12
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
|---|---|
| Norme | DIN 1587 |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
| Pour vis | m12 |
| Catégorie de qualité | A4-80 |
| Type | forme haute filetage fin |
| Clé | sw19 |
| Pas du filetage | 1,25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
367,32 € HT
/ 100 unités
440,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Matériau/finition
Diamètre de filetage
12 mm
Pour vis
m12