Écrou borgne Spartex ECHRF12X1,25A2-70, Diamètre de filetage: 12 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 1587
Écrous borgnes hexagonaux forme haute decolletée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECHRF12X1,25A2-70
Rubix :U600-8283850
Fabricant :1587212 125
EAN :4043377353108


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
|---|---|
| Norme | DIN 1587 |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
Détails articles : ECROU BORGNE DIN 1587 M 12X1,25 INOX A2-70 FORME HAUT PAS FIN
Écrous borgnes hexagonaux forme haute filetage fin A2-70 12
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
|---|---|
| Norme | DIN 1587 |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
| Pour vis | m12 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Type | forme haute filetage fin |
| Clé | sw19 |
| Pas du filetage | 1,25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
276,29 € HT
/ 100 unités
331,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Matériau/finition
Diamètre de filetage
12 mm
Pour vis
m12