Écrou borgne Spartex ECHRD24A4, Diamètre de filetage: 24 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 1587
Écrous borgnes hexagonaux forme haute decolletée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECHRD24A4
Rubix :U600-8283859
Fabricant :15874024
EAN :4043377253026


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
|---|---|
| Norme | DIN 1587 |
| Diamètre de filetage | 24 mm |
Détails articles : ECROU HEX BORGNE HAUT M 24 INOX A4 15874024
Écrous borgnes hexagonaux forme haute decolletée A4 24
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
|---|---|
| Norme | DIN 1587 |
| Diamètre de filetage | 24 mm |
| Pour vis | m24 |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Type | forme haute decolletée |
| Clé | sw36 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
325,82 € HT
/ 10 unités
390,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Matériau/finition
Diamètre de filetage
24 mm
Pour vis
m24