Écrou borgne Scell-it TCK0645, Diamètre de filetage: 6 mm | Matériau/finition: Acier
Ecrou cranté
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Scell-it :TCK0645
Rubix :1051-8106495
EAN :3553972261353
Documents
Détails articles : ECROU AVEUGLE CRANTE TETE FRAISE ACIER M. 6-45
Ecrou cranté, acier zingué, tête fraisée 90°.
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Pour vis | m6 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,28 € HT
/ 200 unités
66,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
