Écrou borgne Spartex ECHRB4A2, Diamètre de filetage: 4 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 917
Écrous borgnes hexagonaux, forme basse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECHRB4A2
Rubix :U600-8283880
Fabricant :091724
EAN :4043377077479


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
|---|---|
| Norme | DIN 917 |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
Détails articles : ECROU BORGNE DIN 917 A2 M 4 INOX A2 FORME BASSE
Écrous borgnes hexagonaux, forme basse A2 4
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
|---|---|
| Norme | DIN 917 |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Pour vis | m4 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Type | forme basse |
| Clé | sw7 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,36 € HT
/ 200 unités
35,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Matériau/finition
Diamètre de filetage
4 mm
Pour vis
m4