Écrou borgne Spartex ECHRB3A2, Diamètre de filetage: 3 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 917
Écrous borgnes hexagonaux, forme basse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECHRB3A2
Rubix :U600-8283882
Fabricant :091723
EAN :4043377077455


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
|---|---|
| Norme | DIN 917 |
| Diamètre de filetage | 3 mm |
Détails articles : ECROU BORGNE HEX. M 3 DIN 917 FORME BAS INOX A2 091723
Écrous borgnes hexagonaux, forme basse A2 3
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
|---|---|
| Norme | DIN 917 |
| Diamètre de filetage | 3 mm |
| Pour vis | m3 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Type | forme basse |
| Clé | sw5,5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,36 € HT
/ 200 unités
35,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Matériau/finition
Diamètre de filetage
3 mm
Pour vis
m3