Écrou borgne Spartex ECHRB5A4-80, Diamètre de filetage: 5 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 917
Écrous borgnes hexagonaux, forme basse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECHRB5A4-80
Rubix :U600-8283877
Fabricant :091745
EAN :4043377077646


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
|---|---|
| Norme | DIN 917 |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
Détails articles : ECROU BORGNE DIN 917 A4 M 5 INOX A4-80 FORME BASSE
Écrous borgnes hexagonaux, forme basse A4-80 5
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
|---|---|
| Norme | DIN 917 |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Pour vis | m5 |
| Catégorie de qualité | A4-80 |
| Type | forme basse |
| Clé | sw8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,64 € HT
/ 200 unités
55,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Matériau/finition
Diamètre de filetage
5 mm
Pour vis
m5