Écrou borgne Spartex ECDTPHC8X15A1, Diamètre de filetage: 8 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: HORS NORME
Écrous douille à tête plate et avec six pans creux
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECDTPHC8X15A1
Rubix :U600-8284079
Fabricant :926228 15
EAN :4043377387141


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
|---|---|
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
Détails articles : ECROU DOUILLE TETE PLATE 8X15 INOX A1 TETE FRAISE FHC
Écrous douille à tête plate et avec six pans creux A1 8X15
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
|---|---|
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Pour vis | m8 |
| Catégorie de qualité | A1-70 |
| Clé | sw8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
478,19 € HT
/ 100 unités
573,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours