Écrou borgne Spartex ECHRF18X1,5A4-80, Diamètre de filetage: 18 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 1587
Écrous borgnes hexagonaux forme haute decolletée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECHRF18X1,5A4-80
Rubix :U600-8283841
Fabricant :1587418 15
EAN :4043377353252


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
|---|---|
| Norme | DIN 1587 |
| Diamètre de filetage | 18 mm |
Détails articles : ECROU BORGNE DIN 1587 A4 M18X1,5 INOX A4-80 FORME HAUT PAS FIN
Écrous borgnes hexagonaux forme haute filetage fin A4-80 18
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
|---|---|
| Norme | DIN 1587 |
| Diamètre de filetage | 18 mm |
| Pour vis | m18 |
| Catégorie de qualité | A4-80 |
| Type | forme haute filetage fin |
| Clé | sw27 |
| Pas du filetage | 1,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
721,49 € HT
/ 25 unités
865,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Matériau/finition
Diamètre de filetage
18 mm
Pour vis
m18