Écrou borgne Acton 626345, Diamètre de filetage: 5 mm | Matériau/finition: Acier
Ecrou borgne hexagonal bas - inox A2 - DIN 917 (modèle 62634)
Voir les informations techniquesRéférences
Acton :626345
Rubix :5668-8158446
EAN :3604880100279

Résumé technique
| Matériau/finition | Acier |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Pour vis | m5 |
Détails articles : ECROU BORGNE BAS DIN917 D.5 INOX A2 PRIX DU CENT UE=200
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Pour vis | m5 |
| Catégorie de qualité | A2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,14 € HT
/ 200 unités
84,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours