Écrou borgne Spartex ECDTPHC10X18A1, Diamètre de filetage: 10 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: HORS NORME
Écrous douille à tête plate et avec six pans creux
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECDTPHC10X18A1
Rubix :U600-8284089
Fabricant :9262210 18
EAN :4043377387158


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
|---|---|
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
Détails articles : ECROU DOUILLE TETE PLATE 10X18 INOX A1 TETE FRAISE FHC
Écrous douille à tête plate et avec six pans creux A1 10X18
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
|---|---|
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Pour vis | m10 |
| Catégorie de qualité | A1-70 |
| Clé | sw6 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
383,00 € HT
/ 50 unités
459,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours