Écrou à encoches / d'arbre SKF KMTA 24, Filet intérieur : M 120x2 | Diamètre nominal (métrique) : 120 mm
Écrous de serrage et dispositifs de blocage
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :KMTA 24
Rubix :0301-1031147
Fabricant :66030
EAN :7316577655363





Résumé technique
| Diamètre nominal (métrique) | 120 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m 120x2 |
Détails articles : ECROU DE SERRAGE KMTA 24 SKF
Accessoires pour roulements Contre-écrou et dispositif de blocage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre nominal (métrique) | 120 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m 120x2 |
| Pas du filetage | 5 mm |
| Diamètre extérieur | 155 mm |
| Diamètre sur plats | 120 mm |
| Poids | 1,76 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
316,98 € HT
/ unité
380,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours