Écrou à encoches / d'arbre SKF KML 38, Filet intérieur : M 190x3 | Diamètre nominal (métrique) : 190 mm

Écrous de serrage et dispositifs de blocage

Voir les informations techniques

Références

SKF :KML 38
Rubix :0301-1020217
Fabricant :11074
EAN :7316577314079
ECROU DE SERRAGE KML 38 SKF

Résumé technique

Diamètre nominal (métrique)190 mm
Filet intérieurm 190x3
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ECROU DE SERRAGE KML 38 SKF


Bearing accessories Locknut and locking device
Les écrous de serrage KM(L) avec filetages métriques sont utilisés pour bloquer des roulements sur un arbre. Ils comportent quatre encoches équidistantes sur leur circonférence pour l'utilisation des clés de frappe. Ces écrous de serrage sont fixés sur l’arbre avec une rondelle-frein MB(L). Les écrous de serrage KM peuvent également utiliser une rondelle-frein MB .. A, plus robuste. Les écrous de serrage KM peuvent être réutilisés, à condition de ne pas être endommagés.

Informations techniques


Attributs
Diamètre nominal (métrique)190 mm
Filet intérieurm 190x3
Pas du filetage3 mm
Diamètre extérieur220 mm
Diamètre sur plats190 mm
351,17 € HT
/ unité
421,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.