Écrou à encoches / d'arbre AKN from MECALINE KML24-AKN, Filet intérieur : M 120x2 | Diamètre nominal (métrique) : 120 mm

CONTRE-ÉCROUS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :KML24-AKN
Rubix :W600-1477163
Fabricant :890773
EAN :4055953018578
ECROU DE SERRAGE KML 24

Résumé technique

Diamètre nominal (métrique)120 mm
Filet intérieurm 120x2
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ECROU DE SERRAGE KML 24


Élements de blocage utilisés pour le montage, le démontage et la fixation de roulements et autres composants de machines. Les roulements sont serrés sur la partie conique d'un arbre ou d'un manchon de serrage au moyen de contre-écrous. Le manchon de serrage peut également être inséré dans l'alésage conique du roulement. Les manchons de démontage sont poussés dans l'alésage conique du roulement en utilisant les contre-écrous. Pour déposer un manchon de démontage, un écrou de dépose est vissé dans le filetage du manchon contre la bague intérieure du roulement jusqu'à ce qu'il glisse hors du roulement. Des écrous sont utilisés pour sécuriser le roulement sur la partie conique (à l'exception des écrous de dépose). Des éléments de blocage (MB, MBL or MS) les empêchent de se desserrer.
Contre-écrou avec filetage métrique, hauteur de section très faible

Informations techniques


Attributs
Diamètre nominal (métrique)120 mm
Filet intérieurm 120x2
Pas du filetage2 mm
Matièreacier
Diamètre extérieur145 mm
Diamètre sur plats135 mm
Poids0,78 kg
64,58 € HT
/ unité
77,50 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (29) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.