Écrou à encoches / d'arbre SKF KM 22, Filet intérieur : M 110x2 | Diamètre nominal (métrique) : 110 mm

Écrous de serrage et dispositifs de blocage

Voir les informations techniques

Références

SKF :KM 22
Rubix :0301-1011087
Fabricant :10983
EAN :7316577011206
ECROU DE SERRAGE KM 22 SKF

Résumé technique

Diamètre nominal (métrique)110 mm
Filet intérieurm 110x2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ECROU DE SERRAGE KM 22 SKF


Bearing accessories Locknut and locking device
Les écrous de serrage KM(L) avec filetages métriques sont utilisés pour bloquer des roulements sur un arbre. Ils comportent quatre encoches équidistantes sur leur circonférence pour l'utilisation des clés de frappe. Ces écrous de serrage sont fixés sur l’arbre avec une rondelle-frein MB(L). Les écrous de serrage KM peuvent également utiliser une rondelle-frein MB .. A, plus robuste. Les écrous de serrage KM peuvent être réutilisés, à condition de ne pas être endommagés.

Informations techniques


Attributs
Diamètre nominal (métrique)110 mm
Filet intérieurm 110x2
Pas du filetage2 mm
Diamètre extérieur145 mm
Diamètre sur plats110 mm
Poids0,87 kg
68,58 € HT
/ unité
82,30 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.