Écrou à encoches / d'arbre PTN KM21, Filet intérieur : M105×2 | Diamètre nominal (métrique) : 105 mm
Écrou KM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
PTN :KM21
Rubix :C600-1269488
Fabricant :857442
EAN :3660338126970





Résumé technique
| Diamètre nominal (métrique) | 105 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m105×2 |
Documents
Détails articles : ECROU DE SERRAGE KM 21
Serrage de l'écrou. Un écrou KM est monté avec une rondelle MB.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre nominal (métrique) | 105 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m105×2 |
| Pas du filetage | 105 mm |
| Matière | acier |
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Diamètre sur plats | 126 mm |
| Poids | 0,81 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,92 € HT
/ unité
38,30 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h