Accessoires pour casques antibruit 3M M995/2
Écrans de protection contre le vent 3M™ PELTOR™
Voir les informations techniquesRéférences
3M :M995/2
Rubix :2771-6182033
Fabricant :7010044372
EAN :07318640056916
Détails articles : PARE BRISE 3M PELTOR PR MICROPHONES MT53 GRAND M995/2
Évitez la distorsion du son du microphone dans des environnements très venteux grâce aux écrans de protection contre le vent 3M™ PELTOR™. Pour une utilisation sur différents microphones 3M™ PELTOR™.
Les écrans de protection contre le vent 3M™ PELTOR™ aident à protéger les microphones du bruit du vent.
Points forts
Pare-brise de protection en mousse pour une utilisation avec les microphones 3M™ PELTOR™ MT53;S'adapte facilement sur la plupart des têtes de microphone;Améliore la transmission de la communication en réduisant les interférences de bruit et de vent;Emballé dans un sachet de 2
Informations techniques
Attributs
| Type | pare-vent |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,95 € HT
/ unité
20,34 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h