Écran de protection 3M 427000, Longueur : 5.4 cm | Largeur : 10.7 cm

Ecran de protection

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :427000
Rubix :2771-6034606
Fabricant :7000000183
ECRAN DE PROTECTION EXTERIEURE P/CASSETTE OPTOELET(SACHET 10)
brand logo

Résumé technique

Longueur5,4 cm
Largeur10,7 cm
Matièrepolycarbonate
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ECRAN DE PROTECTION EXTERIEURE P/CASSETTE OPTOELET(SACHET 10)


L'écran de garde extérieur 3M Speedglas™ pour casque de soudage de la série 9000 est un élément indispensable pour garantir une protection optimale de la cassette optoélectronique lors des travaux de soudage. Il est nécessaire de le remplacer lorsqu'il devient trop piqué ou trop rayé pour offrir une vision claire.

Caractéristiques:
Fabriqué en polycarbonate, cet écran de garde extérieur 3M Speedglas™ est conçu pour protéger efficacement le filtre de soudage contre les impacts et les éclaboussures fréquentes dans les activités de soudage et de meulage. Sa surface est traitée pour être plus résistante aux rayures et assurer une visibilité optimale même après une utilisation prolongée. Livré en kit de 10 écrans, permettant un remplacement rapide et pratique. Facile à nettoyer avec un chiffon doux ou du papier pour objectif, il prolonge la durée de vie de votre équipement tout en maintenant des normes de sécurité élevées.

Spécifications:
- Type de produit : écran de protection externe.
- Compatibilité : casques de soudage 3M Speedglas™ série 9000.
- Quantité par sachet : 10 écrans.
- Matériau : ultra-résistant aux rayures.
- Couleur : transparent.
- Référence 3M : 427000.
- Marquage de plaque : 420100.
- Type de pièce : consommable.
- Dimensions : adaptées aux casques série 9000 et 9002NC.

Normes:
L’écran de garde extérieur est certifié CE et se conforme à la norme EN 166:BT garantissant une protection fiable des yeux contre les éclats et les impacts à faible énergie et à températures extrêmes.

Informations sur la marque:
Fondée en 1902, 3M a une riche histoire d’innovation et de développement durable. Avec plus de 50 000 produits dans le monde, 3M propose des solutions avancées en adhésifs, abrasifs, et bien plus, contribuant au progrès économique et social. La marque offre également des solutions de nettoyage, des produits de santé, et des équipements électriques, répondant aux besoins des professionnels de divers secteurs.

Points forts

- Protection optimale : matériau ultra-résistant aux rayures pour une durabilité prolongée du filtre de soudage.
- Visibilité améliorée : surface transparente pour une clarté visuelle parfaite.
- Compatibilité idéale : spécialement conçu pour les casques de soudage Speedglas™ série 9000 et 9002NC.
- Remplacement pratique : kit de 10 écrans pour une gestion efficace des consommables.
- Réduction des coûts : prolonge la durée de vie du casque en remplaçant uniquement les pièces uséees.

Applications

L'écran de garde extérieur est destiné uniquement pour les casques de soudage 3M Speedglas™ de la série 9000 et 9002NC. Ces casques sont utilisés dans divers contextes industriels, notamment :
- Soudage : protection contre les éclats, projections et étincelles.
- Meulage : maintien d'une visibilité claire et d'une sécurité accrue.
- Traitement des métaux : adapté aux environnements exigeants.
- Réparation des métaux : solution fiable pour les travaux de précision.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur5,4 cm
Largeur10,7 cm
Matièrepolycarbonate
Résistance aux chocsen 166 1bt (medium energy impact 120 m/s; tested at extremes of temperature -5°c and +55°c)
61,96 € HT
/ sachet
74,35 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h