Dégraissant pour nettoyage et protection CRC ECO FOAM CLEANER, Contenance: 500 ml
Eco Foam Cleaner
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
CRC :ECO FOAM CLEANER
Rubix :R318-1521464
Fabricant :10278-AG

Documents
Détails articles : NETTOYANT FOAM CLEAN AE500ML UC12
Dégraissant concentré base aqueuse à séchage lent. Ininflammable, stable, ne coule pas, idéal sur les surfaces verticales. Se rince à l’eau. Utilisable dans l’industrie alimentaire. NSF A1 n° 111196. Facilement biodégradable à 64% selon l’OCDE 301B.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | aérosol 12 x 500 ml |
|---|---|
| Contenance | 500 ml |
| Gamme | nettoyants - base aqueuse |
| Point d’éclair | sans point d’éclair |
| Niveau de pH | 12 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,25 € HT
/ unité
26,70 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
