Masque d'évacuation Dräger R59425

Dräger PARAT 5520 Soft Pack : sous sacoche souple

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Dräger :R59425
Rubix :3764-6118264
EAN :4026056008056
CAGOULE PARAT 5520 SOFT PACK ETUI SOUPLE

Documents

Détails articles : CAGOULE PARAT 5520 SOFT PACK ETUI SOUPLE


PARAT 5520 Soft pack. Cette cagoule d'évacuation filtrante permet d'évacuer en toute sécurité en étant protégé pendant minimum 15 minutes en cas d'incendie. ' Protection contre les gaz, les fumées et particules générés par un incendie grâce à son filtre COP2. ' Fonctionnement exceptionnellement intuitif et mise en oeuvre rapide. La bride intérieure élastique s'ajuste toute seule. En quelques secondes, on est équipé et prêt à se mettre en sureté.. ' Durée de vie totale : 16 ans, la plus longue du marché. Changement du filtre après utilisation et au plus tard tous les 8 ans. ' Homologations : EN 403:2004 régissant les cagoules d'évacuation, et la DIN 58647-7 en cas d'utilisation face à l'H2S. ' Dimensions compactes : 215X155X105 mm; poids de 660 g seulement. ' La cagoule PARAT 5500 est conditionnée dans une sacoche appelée Soft pack, intégrant une protection contre les poussières IP5. Elle est aussi disponible en version Single pack (boîte en carton écologique) et Hard Case (boîtier plastique). ' Nombreux accessoires de transport et de fixation disponibles. ' Prestation de reconditionnement dans l'une de nos agences ou sur votre site. Devis sur demande

Points forts

Mise en oeuvre exceptionnellement rapide et intuitive : lorsque l'emballage est ouvert, le bouchon du filtre est retiré automatiquement. La cagoule peut être mise immédiatement. Grâce à sa bride intérieure élastique, aucun dispositif de serrage supplémentaire n'est nécessaire Soft Pack : sacoche avec un indice de protection contre les poussières IP5x Filtre CO P2 ''Homologation : selon l'EN 403:2004 pour les cagoules d'évacuation en cas d'incendie ; conformité en plus à la DIN 58647-7en cas d'utilisation contre l'hydrogène sulfuré (2 500 ppm d'H2S)

Applications

Protection contre les gaz, les fumées et les particules issus d'un incendie

Informations techniques


Attributs
357,70 HT
/ unité
429,24 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours