Roulements linéaires (à billes, à glissières et à douilles) INA KH16-B

Roulement à billes linéaire

Voir les informations techniques

Références

INA :KH16-B
Rubix :0270-1060292
Fabricant :0003421900000
EAN :4054364467746
DOUILLE A BILLES KH16-B SERIE COMPACTE (QMC 5)

Résumé technique

Sériekh..-b
Diamètre intérieur16 mm
Diamètre extérieur24 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DOUILLE A BILLES KH16-B SERIE COMPACTE (QMC 5)


avec graissage initial, étanches des deux côtés, avec possibilité de relubrification.
Roulement linéaire à billes

Points forts

Série compacte (faible encombrement radial), économique.

Applications

Dispositifs de roulements avec systèmes de guidage d'arbres

Informations techniques


Attributs
Sériekh..-b
Diamètre intérieur16 mm
Diamètre extérieur24 mm
Longueur30 mm
Etancheitéouvert
Matièreacier allié
Poids0,0275 kg
Charge statique de base C910 N
Charge dynamique de base C01060 N
26,54 € HT
/ unité
31,85 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h