Bague cylindrique INA EGB11560-E40-Y

Douille

Voir les informations techniques

Références

INA :EGB11560-E40-Y
Rubix :0269-1436928
Fabricant :0709138540000
EAN :4012802758375
BAGUE LISSE EGB11560-E40-Y INA

Résumé technique

Diamètre intérieur115 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur60 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE LISSE EGB11560-E40-Y INA


Bague composite métal/polymère, sans entretien, ISO 3547, avec support acier

Points forts

Matière E50 avec entretien réduit en polyoxyméthylène, peu sensible aux charges de bord et insensible aux chocs.

Applications

Pour palier lisse.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur115 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur60 mm
Sérieegb..-e40
103,40 HT
/ unité
124,08 TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours