Bague cylindrique INA EGB13580-E40-Y

Douille

Voir les informations techniques

Références

INA :EGB13580-E40-Y
Rubix :0269-1244852
Fabricant :0709510980000
EAN :4012802758474
BAGUE LISSE EGB 13580 E40-Y INA

Résumé technique

Diamètre intérieur135 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur80 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE LISSE EGB 13580 E40-Y INA


Bague composite métal/polymère, sans entretien, ISO 3547, avec support acier

Points forts

Matière E50 avec entretien réduit en polyoxyméthylène, peu sensible aux charges de bord et insensible aux chocs.

Applications

Pour palier lisse.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur135 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur80 mm
Sérieegb..-e40
168,79 € HT
/ unité
202,55 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours