Références
INA :EGB220100-E40-Y
Rubix :0269-1006134
Fabricant :0707101470000
EAN :4012802756319




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 220 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 225 mm |
| Largeur | 100 mm |
Détails articles : BAGUE LISSE EGB220100 E40-Y EX : PAP220100P10 INA
Bague composite métal/polymère, sans entretien, ISO 3547, avec support acier
Points forts
Matière E50 avec entretien réduit en polyoxyméthylène, peu sensible aux charges de bord et insensible aux chocs.
Applications
Pour palier lisse.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 220 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 225 mm |
| Largeur | 100 mm |
| Série | egb..-e40 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
214,47 € HT
/ unité
257,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h