Bague cylindrique SKF PSM 506050 A51

Bagues, rondelles de butée et bandes

Voir les informations techniques

Références

SKF :PSM 506050 A51
Rubix :0301-1357570
Fabricant :160844
EAN :7316571791005
COUSSINET PSM 506050 A51 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur60 mm
Largeur50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUSSINET PSM 506050 A51 SKF


Les coussinets droits (cylindriques) en bronze fritté SKF sont utilisés pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales. Les coussinets en bronze fritté SKF sont autolubrifiants et sans entretien. Ils sont dotés d’une matrice en bronze poreuse entièrement imprégnée d’huile minérale. L'imprégnation d'huile permet des vitesses de glissement très élevées, ce qui leur permet d'être utilisés dans des applications en rotation.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur60 mm
Largeur50 mm
Sériepsm
480,90 € HT
/ 10 unités
577,08 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours