Références
INA :EGB1425-E40-Y
Rubix :0269-1244839
Fabricant :0703922180000
EAN :4012802759471




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 14 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 16 mm |
| Largeur | 25 mm |
Détails articles : BAGUE LISSE EGB 1425 E40-Y QMC 100 INA
Bushing INA
Points forts
Matière E50 avec entretien réduit en polyoxyméthylène, peu sensible aux charges de bord et insensible aux chocs.
Applications
Pour palier lisse.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 14 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 16 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Série | egb..-e40 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,84 € HT
/ unité
3,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours