Bague cylindrique SKF PCM 141615 E

Bagues, rondelles de butée et bandes

Voir les informations techniques

Références

SKF :PCM 141615 E
Rubix :0301-1245432
EAN :7316571896069
COUSSINET PCM 141615 E SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur14 mm
Diamètre extérieur16 mm
Largeur15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUSSINET PCM 141615 E SKF


Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets droits (cylindriques) en composite PTFE SKF sont utilisés pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales. Malgré leur faible épaisseur, ils peuvent supporter des charges élevées. Ils assurent également une bonne dissipation thermique, ce qui permet des vitesses de glissement relativement élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur14 mm
Diamètre extérieur16 mm
Largeur15 mm
Sériepcm
107,00 € HT
/ 50 unités
128,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours