Bague cylindrique Metafram 11035044022
Bague autolubrifiante BP25 cylindrique
Voir les informations techniquesRéférences
Metafram :11035044022
Rubix :0279-1010327


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 44 mm |
| Largeur | 22 mm |
Détails articles : BAGUE BP25 CYL 35X44X22
Coussinet en bronze.
Points forts
Bon coéfficient de frottement, bonne résistance à la corrosion et conseillé pour les vitesses élévées jusqu'à 6m/s.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 44 mm |
| Largeur | 22 mm |
| Matière | bronze bp25 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,56 € HT
/ unité
13,87 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h