Bague cylindrique SKF PCM 101212 E

Bagues, rondelles de butée et bandes

Voir les informations techniques

Références

SKF :PCM 101212 E
Rubix :0301-1152690
EAN :7316571851556
COUSSINET PCM 101212 E SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur12 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUSSINET PCM 101212 E SKF


Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets droits (cylindriques) en composite PTFE SKF sont utilisés pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales. Malgré leur faible épaisseur, ils peuvent supporter des charges élevées. Ils assurent également une bonne dissipation thermique, ce qui permet des vitesses de glissement relativement élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur12 mm
Largeur12 mm
Sériepcm
89,00 € HT
/ 50 unités
106,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours