Bague cylindrique Metafram 11010014016
Bague autolubrifiante BP25 cylindrique
Voir les informations techniquesRéférences
Metafram :11010014016
Rubix :0279-1010020


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 14 mm |
| Largeur | 16 mm |
Détails articles : BAGUE BP25 CYL 10X14X16
Coussinet en bronze.
Points forts
Bon coéfficient de frottement, bonne résistance à la corrosion et conseillé pour les vitesses élévées jusqu'à 6m/s.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 14 mm |
| Largeur | 16 mm |
| Matière | bronze bp25 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,65 € HT
/ unité
1,98 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h