Références
INA :EGB7560-E40-Y
Rubix :0269-1256236
Fabricant :0709058510000
EAN :4012802758092




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 60 mm |
Détails articles : BAGUE LISSE EGB 7560 E40-Y QMC 5 INA
Points forts
Matière E50 avec entretien réduit en polyoxyméthylène, peu sensible aux charges de bord et insensible aux chocs.
Applications
Pour palier lisse.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 60 mm |
| Série | egb..-e40 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,53 € HT
/ unité
46,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours