Bague cylindrique SKF PCM 161825 M
Bagues, rondelles de butée et bandes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :PCM 161825 M
Rubix :0301-1257589
Fabricant :111540
EAN :7316571347264


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 16 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 18 mm |
| Largeur | 25 mm |
Détails articles : COUSSINET PCM 161825 M SKF
Les bagues droites (cylindriques) composites SKF POM conviennent aux mouvements oscillants, rotatifs et linéaires et peuvent supporter des charges radiales. Après le remplissage initial de graisse, ils sont optimisés pour une maintenance minimale dans des conditions de fonctionnement difficiles. Des poches dans la surface de glissement servent de réservoirs de graisse. La relubrification peut prolonger considérablement la durée de vie des roulements. Malgré leur conception compacte, ils peuvent supporter de lourdes charges.
Les coussinets droits (cylindriques) en composite POM SKF sont utilisés pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales. Après le remplissage de graisse initial, ils sont optimisés pour un entretien minimal dans des conditions de fonctionnement difficiles. Les alvéoles dans la surface de glissement servent de réservoirs de graisse. La relubrification permet de prolonger la durée de service des roulements. Malgré leur conception compacte, ils peuvent supporter des charges élevées.
Points forts
Rentabilité et longue durée de vie
Très bonnes propriétés de frottement
Capacité de charge élevée
Vitesse de glissement élevée
Très bonnes propriétés de frottement
Capacité de charge élevée
Vitesse de glissement élevée
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 16 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 18 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Série | pcm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,25 € HT
/ 25 unités
101,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours