Références
INA :EGB2530-E40-Z
Rubix :0269-1006156
Fabricant :0683880120000
EAN :4012802618655




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 28 mm |
| Largeur | 30 mm |
Détails articles : BAGUE LISSE EGB 2530 E40-Z QMC 25 EX : PAP2530P10 INA
Bushing INA
Points forts
Matière E50 avec entretien réduit en polyoxyméthylène, peu sensible aux charges de bord et insensible aux chocs.
Applications
Pour palier lisse.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 28 mm |
| Largeur | 30 mm |
| Série | egb..-e40 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,05 € HT
/ unité
6,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h