Bague cylindrique INA EGB16080-E40-Y

Douille

Voir les informations techniques

Références

INA :EGB16080-E40-Y
Rubix :0269-1006102
Fabricant :0707101120000
EAN :4012802756272
BAGUE LISSE EGB 16080 E40-Y EX : PAP16080P10 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur160 mm
Diamètre extérieur165 mm
Largeur80 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE LISSE EGB 16080 E40-Y EX : PAP16080P10 INA


Bague composite métal/polymère, sans entretien, ISO 3547, avec support acier

Points forts

Matière E50 avec entretien réduit en polyoxyméthylène, peu sensible aux charges de bord et insensible aux chocs.

Applications

Pour palier lisse.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur160 mm
Diamètre extérieur165 mm
Largeur80 mm
Sérieegb..-e40
162,33 € HT
/ unité
194,80 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h