Bague cylindrique SKF PWM 404840

Bagues, rondelles de butée et bandes

Voir les informations techniques

Références

SKF :PWM 404840
Rubix :0301-1357633
Fabricant :17911
EAN :7316570900262
COUSSINET PWM 404840 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur48 mm
Largeur50,025 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUSSINET PWM 404840 SKF


Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets droits (cylindriques) à enroulement filamentaire SKF conviennent pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales. Le matériau composite est spécialement conçu pour supporter des charges élevées, des chocs et des vibrations. Les coussinets sont également moins sensibles aux défauts d’alignement et présentent d’excellentes propriétés autolubrifiantes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur48 mm
Largeur50,025 mm
Sériepwm
75,55 € HT
/ unité
90,66 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours